すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638JF-25

品名 : 89.0x26.5x10.0mm カラビナ(環付/ステンレス製)

仕様

線径10㎜内寸89×26.5㎜
開口幅10㎜使用荷重180kg
材質SUS304重量153g
チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに
不用意にフックが開くことがなく、安心な環付タイプ
RoHS2対応品
※安全帯として使用できません。
販売価格

3,910円(税抜)/ 4,301円(税込)

カタログ価格

3,910円(税抜)/4,301円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/06 08:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1379ページ
バリエーション一覧
EA638JF-21 38.0x13.0x 4.0mm カラビナ(環付/ステンレス製)
EA638JF-22 57.0x16.5x 5.0mm カラビナ(環付/ステンレス製)
EA638JF-23 65.0x19.0x 6.0mm カラビナ(環付/ステンレス製)
EA638JF-24 74.0x22.5x 8.0mm カラビナ(環付/ステンレス製)
EA638JF-25 89.0x26.5x10.0mm カラビナ(環付/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:10㎜   L:89㎜\nW:26.5㎜   S:10㎜
  • エスコ便利カタログ1378ページ
  • エスコ便利カタログ1379ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top