すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-13

品名 : 86.0x36.0x12.0mm スナップフック(ステンレス)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内寸(mm)86×36線径12mm
口の開き22mm使用荷重200kg
材質SUS304サイズ(mm)D:12、L:86、W:36、S:22、R:12.5
重量208g
販売価格

3,560(税抜)/ 3,916円(税込)

カタログ価格

3,560円(税抜)/3,916円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/07/05 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1380ページ
数量:

この商品には、7点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA638JG-12
    • 品番

      EA638JG-12

    • コメント

      サイズご確認下さい

    バリエーション一覧
    EA638JG-7 22.0x 8.0x 3.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-8 30.0x10.0x 4.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-9 41.0x16.0x 5.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-10 52.0x21.0x 6.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-11 57.0x22.0x 8.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-12 61.0x24.0x10.0mm スナップフック(ステンレス)
    EA638JG-13 86.0x36.0x12.0mm スナップフック(ステンレス)
    ウェブカタログ画像
    • 世界のステンレス規格
    • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
    • サイズ(mm)\nD:12、L:86、W:36、S:22、R:12.5
    • エスコ便利カタログ1380ページ
    • エスコ便利カタログ1381ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top