すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-141

品名 : 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブラック)

リング・開口部・本体全てブラックで統一

仕様

内寸(mm)31×13線径(mm)4
開口幅(mm)8.6カラーブラック
材質アルミ合金リング内径21.6mm
破断荷重55.484KKgf
販売価格

195(税抜)/ 215円(税込)

カタログ価格

195円(税抜)/215円(税込)

在庫数

最新在庫: 55

(2026/04/03 02:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1378ページ2330ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638JG-141B 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
    EA638JG-161B 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
    EA638JG-181B 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック・10個)
    EA638JG-141 4x40mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
    EA638JG-161 6x60mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
    EA638JG-181 8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック)
    ウェブカタログ画像
    • エスコ便利カタログ1378ページ
    • エスコ便利カタログ1379ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top