すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JG-73

品名 : 50x20x 6mm C型フック(ステンレス製)

仕様

内寸(mm)50×20線径(mm)6
開口部(mm)10使用荷重(kg)20
材質SUS304
販売価格

485(税抜)/ 534円(税込)

カタログ価格

485円(税抜)/534円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/03/24 16:44現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1380ページ
バリエーション一覧
EA638JG-71 32x 9x 4mm C型フック(ステンレス製)
EA638JG-72 40x15x 5mm C型フック(ステンレス製)
EA638JG-73 50x20x 6mm C型フック(ステンレス製)
EA638JG-74 54x23x 8mm C型フック(ステンレス製)
EA638JG-75 60x24x10mm C型フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top