すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JM-6

品名 : 76mm スナップフック(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(mm)L:76、W:25、D:7、S:9、S2:10使用荷重30kg
材質SUS304重量41g
販売価格

1,040(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/31 11:20現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA638JM-5 65mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JM-6 76mm スナップフック(ステンレス製)
EA638JM-8 88mm スナップフック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nL:76、W:25、D:7、S:9、S2:10
  • 単位:mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top