すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638JN-4

品名 : 114x12.7mm ハーネスクリップ(ステンレス製)

仕様

内径87×53mm線径12.7mm
開口27mm使用荷重1133㎏
材質SUS316サイズ(mm)A:12.7、B:26.9、C:114.3、X:77.4、Z:18.0
重量263g
オートロック機構:
口を開ける際はバレルを少し回転させ、口を閉じると内蔵されているバネの働きでバレルが元に戻りロックがかかります。
商品本体に破断荷重の刻印があります。
販売価格

7,000(税抜)/ 7,700円(税込)

カタログ価格

7,000円(税抜)/7,700円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/04/09 21:09現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1380ページ
ウェブカタログ画像
  • オートロック機能とは
  • サイズ(mm)\nA:12.7、B:26.9、C:114.3、X:77.4、Z:18.0

商品動画

【オートロック機構】【オートロック機構】
動画リンク360°画像

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1380ページ
  • エスコ便利カタログ1381ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top