すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638KH-61

品名 : 6.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

ねじ1/4\"サイズ(mm)A:6.35、B:6.3、C:6.3、D:11.1、E:16.0、F:289.5
G:196.8、H:101.6、X:39.8、Y:215.9、Z:12.9
最小値(mm)196最大値(mm)289.5(サイズ参照)
使用荷重(kg)226材質SUS316
重量181g
SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
販売価格

2,740円(税抜)/ 3,014円(税込)

カタログ価格

2,740円(税抜)/3,014円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 07:02現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1363ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638KH-61 6.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-62 7.9mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-63 9.5mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-64 12.7mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-66 19.0mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-67 25.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 画像はEA638KH-64
    • サイズ(mm):\nA:6.35  D:11.1
    • サイズ(mm)\nB:6.3、C:6.3、D:11.1、E:16.0、F:289.5\nG:196.8、H:101.6、X:39.8、Y:215.9、Z:12.9

    商品動画

    動画リンク360°動画
    • エスコ便利カタログ1362ページ
    • エスコ便利カタログ1363ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top