すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638KH-66

品名 : 19.0mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)

仕様

ねじ3/4\"サイズ(mm)A:16、B:19.0、C:16.0、D:25.4、E:39.6、F:546.1
G:381、H:152.4、X:85.8、Y:431.8、Z:40.6
最小値(mm)381最大値(mm)546.1(サイズ参照)
使用荷重(kg)2358材質SUS316
重量2236g
SUS316製で耐食性・耐久性に優れています。
船舶、産業用途に適しています。
販売価格

15,800円(税抜)/ 17,380円(税込)

カタログ価格

15,800円(税抜)/17,380円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/03 08:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1363ページ
数量:

この商品には、6点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638KH-61 6.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-62 7.9mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-63 9.5mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-64 12.7mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-66 19.0mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    EA638KH-67 25.4mm ターンバックル(Jaw&Jaw/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • 画像はEA638KH-64
    • A:16mm, D:25.4mm
    • サイズ(mm)\nB:19.0、C:16.0、D:25.4、E:39.6、F:546.1\nG:381、H:152.4、X:85.8、Y:431.8、Z:40.6

    商品動画

    動画リンク360°動画
    • エスコ便利カタログ1362ページ
    • エスコ便利カタログ1363ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top