すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638LA-11

品名 : φ58mm 吸盤フック

仕様

メーカー建築の友型番KBK-9
商品名吸盤革命・おしゃれフック耐荷重凸凹面:2.5㎏
ガラス面:3.0㎏
吸盤サイズ約φ58mm引張強度9kg(ガラス面の場合)
材質カップ・レバー:ABS樹脂、ポリカーボネート
スプリング:ステンレス
吸盤:熱可塑性ポリウレタン
密着ジェル:ウレタン系エラストマー
カラー白
重量55g
壁面専用・レバー式強力吸盤付フック
凹凸面でもしっかり吸着できる密着ジェルを採用
傘やバッグなどの一時掛けに最適
レバーの上下でピタッと真空吸着
販売価格

1,450円(税抜)/ 1,595円(税込)

カタログ価格

1,450円(税抜)/1,595円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/11/03 07:00現在)

更新
商品入数1販売単位個
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top