すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638LE-207

品名 : 438mm タオル掛け(ステンレス製)

仕様

メーカーLIXIL型番KF-AA71C
幅438mmタオル掛幅400mm
パイプ径10mm奥行56mm
高さ25mm取付方ビス式
耐荷重5kg材質ブラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crメッキ)
バー:ステンレス
付属品タッピンねじφ4×35mm(4本)
販売価格

3,750円(税抜)/ 4,125円(税込)

カタログ価格

3,750円(税抜)/4,125円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 23:15現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2132ページ
ウェブカタログ画像
  • L:400mm

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2132ページ
  • エスコ便利カタログ2133ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top