すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638M-114

品名 : チェーンホルダー (φ6.0mmチェーン用/固定型)

仕様

仕様固定用チェーン線径φ6mm
サイズ(幅×高さ×厚み)63×18×12mm穴径8.2㎜
穴間ピッチ42㎜材質SUS304
重量33g
ガスボンベなどの転倒防止に最適です。
中央部にチェーンを挟んでねじ止めします。
座ぐりなしタイプ
RoHS2対応品
販売価格

650円(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/11/05 14:50現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1371ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638M-101 チェーンホルダー (φ3.0mmチェーン用/着脱型)
    EA638M-102 チェーンホルダー (φ4.0mmチェーン用/着脱型)
    EA638M-103 チェーンホルダー (φ5.0mmチェーン用/着脱型)
    EA638M-104 チェーンホルダー (φ6.0mmチェーン用/着脱型)
    EA638M-111 チェーンホルダー (φ3.0mmチェーン用/固定型)
    EA638M-112 チェーンホルダー (φ4.0mmチェーン用/固定型)
    EA638M-113 チェーンホルダー (φ5.0mmチェーン用/固定型)
    EA638M-114 チェーンホルダー (φ6.0mmチェーン用/固定型)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • L1:63㎜   L2:42㎜   W1:18㎜\nH:12㎜   S:8㎜      \nd:8.2㎜   T:4㎜
    • エスコ便利カタログ1370ページ
    • エスコ便利カタログ1371ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top