すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA949MW-1216

品名 : M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)

仕様

サイズM12×16ピッチ1.75
引張強度800N/m㎡硬度HRC40
頭部高さ2.2mm材質高強度ボルト用鋼
表面処理黒色酸化被膜入数2
並目ねじ
全ねじ
販売価格

925円(税抜)/ 1,018円(税込)

カタログ価格

925円(税抜)/1,018円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 14:54現在)

更新
商品入数2販売単位袋
カタログページ1263ページ
数量:

この商品には、44点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA949MW-305 M3 x 5mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-306 M3 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-308 M3 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-310 M3 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-312 M3 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-406 M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-408 M4 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-410 M4 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-412 M4 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-416 M4 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-420 M4 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-506 M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-508 M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-510 M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-512 M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-516 M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-520 M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-608 M6 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-610 M6 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-612 M6 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-616 M6 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-620 M6 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-625 M6 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-630 M6 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
    EA949MW-808 M8 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-810 M8 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-812 M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-816 M8 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-820 M8 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-825 M8 x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-830 M8 x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1010 M10x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1012 M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1016 M10x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1020 M10x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1025 M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1030 M10x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1212 M12x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1216 M12x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1220 M12x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1225 M12x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1230 M12x30mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1240 M12x40mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    EA949MW-1250 M12x50mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
    ウェブカタログ画像
    入数:2本
    ※画像は代表画像です
    • 入数:2本\n※画像は代表画像です
    • ※商品によって入数異なります

    資料

    チラシ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1262ページ
    • エスコ便利カタログ1263ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top