すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638NC-3

品名 : 1.0 ton 強力型シャックル

仕様

材質ブラケット:高強度焼き入れ鋼(溶融亜鉛メッキ)
ボルト:高強度焼き入れ鋼(亜鉛メッキ、ブルーラッカー塗装)
割ピン:スチール
サイズD1(画像参照)約9.5mm
サイズB(画像参照)16mmサイズL(画像参照)31mm
使用荷重1tねじ径M12
割ピンサイズ2×20mm重量167g
※使用に際しては使用荷重を超えないでください。
※安全規則に従って使用してください。
※使用する前に器具に破損が無いかを必ず確認してください。破損がある場合は使用しないでください。
※エスコ寸法図(φA)は生産ロットによってサイズが異なります。
販売価格

505円(税抜)/ 556円(税込)

カタログ価格

505円(税抜)/556円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/10/31 04:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1757ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638NC-1 0.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-2 0.75ton 強力型シャックル
    EA638NC-3 1.0 ton 強力型シャックル
    EA638NC-4 1.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-5 2.0 ton 強力型シャックル
    EA638NC-6 3.25ton 強力型シャックル
    EA638NC-7 4.75ton 強力型シャックル
    EA638NC-8 6.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-9 8.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-10 9.5 ton 強力型シャックル
    EA638NC-11 12.0ton 強力型シャックル
    EA638NC-12 13.5ton 強力型シャックル
    EA638NC-13 17.0ton 強力型シャックル
    EA638NC-14 25.0ton 強力型シャックル
    EA638NC-15 35.0ton 強力型シャックル
    EA638NC-16 55.0ton 強力型シャックル
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • A:28.5mm(最大) B:16mm  C:36mm\nD1:9.5mm    E:11mm  L:31mm
    • 割ピンサイズ\na:1.25mm  b:4mm  c:3.6mm\nd:1.8mm  l:20mm
    • エスコ便利カタログ1756ページ
    • エスコ便利カタログ1757ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top