すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638NN-1

品名 : 2.0Ton 強力型 ボウシャックル

仕様

材質S45CサイズB(mm)21
使用荷重(t)2サイズD1(mm)13
サイズD2(mm)16サイズL(mm)48
重量352g
販売価格

3,020円(税抜)/ 3,322円(税込)

カタログ価格

3,020円(税抜)/3,322円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/29 08:49現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1758ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638NN-1 2.0Ton 強力型 ボウシャックル
    EA638NN-2 3.25Ton 強力型 ボウシャックル
    EA638NN-3 4.75Ton 強力型 ボウシャックル
    EA638NN-4 6.5Ton 強力型 ボウシャックル
    EA638NN-5 8.5Ton 強力型 ボウシャックル
    EA638NN-6 9.5Ton 強力型 ボウシャックル
    EA638NN-7 12.0Ton 強力型 ボウシャックル
    EA638NN-8 13.5Ton 強力型 ボウシャックル
    EA638NN-9 17.0Ton 強力型 ボウシャックル
    ウェブカタログ画像
    ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
    • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1758ページ
    • エスコ便利カタログ1759ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top