すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA944NJ-142

品名 : 19x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/

仕様

メーカー中興化成工業型番ASF-110FR
用途・ヒートシール圧着部の被覆
・シュート・ホッパーの摩擦面ライニング
・絶縁テープ
・絶縁用スペーサー
・結線部の絶縁被覆 などに
幅19mm
長さ10m総厚さ0.08mm
使用温度範囲-60~200℃粘着力2.8N/10mm
引張強度28N/10mm破壊電圧10kV
材質基材:フッ素樹脂(テフロン[TM]PTFE製)フィルム
粘着剤:シリコーン系
入数1巻
柔軟性・伸縮性があり、対象物の形状へ追随します。
テープ表面は非粘着性・離型性・滑り性・耐薬品性・撥水性に優れています。
電気絶縁性・耐候性に優れています。
フッ素樹脂本来の清潔感ある白色です。
UL510規格に合格しています。
食品衛生法(平成30年法律第46号)器具及び容器包装の適合性を有しています。
追加説明●非粘着性→テープ表面のみ非粘着性で貼り合わせ面は感圧粘着剤が塗布されております(2009/1/13)
販売価格

2,900円(税抜)/ 3,190円(税込)

カタログ価格

2,900円(税抜)/3,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 5

(2026/10/29 06:41現在)

更新
商品入数1販売単位巻
カタログページ1450ページ
数量:

この商品には、28点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA944NJ-141 13x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-142 19x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-143 25x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-145 50x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-146 100x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-147 150x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-148 200x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-150 300x0.08mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-151 13x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-152 19x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-153 25x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-155 50x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-156 100x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-157 150x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-158 200x0.13mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-161 13x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-162 19x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-163 25x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-165 50x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-166 100x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-167 150x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-168A 200x0.18mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-171 13x0.23mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-172 19x0.23mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-173 25x0.23mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-175 50x0.23mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-176 100x0.23mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    EA944NJ-178A 200x0.23mm/10m 粘着テープ(テフロン[TM]PTFE製/
    ウェブカタログ画像

    資料

    カタログ
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1450ページ
    • エスコ便利カタログ1451ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top