すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA933AC-5

品名 : 50ml ねじゆるみ止め剤(中強度・中粘度)

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番1311320
商品名243内容量50ml
色青使用温度-55~180℃
硬化時間13分
※完全硬化時間とは異なります。
脱出トルク5Nm
(M10鋼ボルト・ナットを使用し、ISO10964に基づき試験)
粘度2150.0mPa・s
嫌気性接着剤
中粘度、中接着
M6~M20のボルトに
ナットおよびボルトをシーリングして固定します。
高い耐熱性と油面接着性を有しています。
一般的な手工具で取り外し、容易に修理や保守が可能です。
金属接合部で空気の供給を断つことによって硬化し、衝撃、振動によるゆるみや漏れを防止します。
プライマーを使用することなく、不動態化されたステンレス、アルミニウム、めっき面など、すべての金属に効果を発揮します。
過剰な洗浄を必要とせず、残存している大半の腐食防止オイルや切削液に対し、製品が浸透し、硬化いたします。
販売価格

4,030円(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/29 05:39現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1469ページ
その他関連
オプションEA933AC-51 : 嫌気性接着剤用ハンドポンプ
オプションEA933AF-2A : 100ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤
オプションEA933AF-3 : 160ml 嫌気性接着剤用・硬化促進剤(スプレー)
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
その他資料
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1468ページ
  • エスコ便利カタログ1469ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top