すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638RA-4

品名 : 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)

仕様

適合ワイヤー径4mm全長27mm
直径22mm最高引張力3.6kN
材質SUS316重量70g
(1×19)ワイヤー不可
販売価格

1,580(税抜)/ 1,738円(税込)

カタログ価格

1,580円(税抜)/1,738円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/07/08 22:20現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1366ページ

代替品

EA638R-4
バリエーション一覧
EA638RA-3 3mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-4 4mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
EA638RA-5 5mm ワイヤークランプ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • b:27mm、φd1:22mm
  • 単位:mm

資料

その他資料
  1. IMG
  2. IMG
  • エスコ便利カタログ1366ページ
  • エスコ便利カタログ1367ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top