すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638RL-15

品名 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)

耐食性・耐孔食に優れています

仕様

適合ワイヤー径5mmねじサイズM8×60mm
仕様右ねじ材質ステンレス(SUS316L)
重量約80g最高引張力12.6kN
(1×19)ワイヤー不可
破断強度はワイヤーの破断強度の90%になります。
【手順】
(1)一旦分解する
(2)ナット先端からロープを差し込み(ロープは末端を6から8mm程出しておく)、ウェッジをナットに差し込みます。
(3)しっかりと固定します。
耐食性・耐孔食に優れています。
販売価格

2,630円(税抜)/ 2,893円(税込)

カタログ価格

2,630円(税抜)/2,893円(税込)

在庫数

最新在庫: 14

(2026/10/29 10:56現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1364ページ
その他関連
関連商品EA949JH-4B : M 8 六角ナット(ステンレス製/右ネジ/10個)
関連商品EA949HH-74 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
関連商品EA638SG-8 : M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
関連商品EA949JH-14B : M 8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個)
関連商品EA638RT-13 : M8x 57mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 【使用イメージ1】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 【使用イメージ2】ターンバックルとエンドストップを組み合わせることで調整することが可能です。
  • 【使用イメージ3】両端にターンバックルとフォーク型のねじ止め金具の組み合わせは、このような設置に向いています。
  • 【使用イメージ4】片側にターンバックルを使用するとより補強しやすくなります。
  • 【M8 組合せ例】①EA638RL-5 ( ワイヤー止め金具(右)) + ②EA949JH-4B (六角ナット(右)) + ③EA638SG-8 (ターンバックル用スリーブ) + ④EA949JH-14B (六角ナット(左)) + ⑤EA638RT-13 (止め金具(左))
  • 単位:mm

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
その他資料
  1. IMG
  2. PDF
  • エスコ便利カタログ1364ページ
  • エスコ便利カタログ1365ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top