すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA638RT-52

品名 : M8x 32mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)

仕様

仕様左ねじねじサイズ(mm)M8×32
全長(mm)78材質ステンレス(SUS316)
穴径(mm)6
耐食、耐久性に優れたSUS316製
販売価格

1,100円(税抜)/ 1,210円(税込)

カタログ価格

1,100円(税抜)/1,210円(税込)

在庫数

最新在庫: 6

(2026/10/29 09:41現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ1364ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA638RT-41 M6x 32mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-42 M8x 32mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-43 M8x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-44 M10x 47mm 止め金具(右・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-51 M6x 32mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-52 M8x 32mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-53 M8x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    EA638RT-54 M10x 47mm 止め金具(左・雄ねじ/ステンレス製)
    その他関連
    関連商品EA949JH-24B : M8 袋ナット(ステンレス/10個)
    関連商品EA949HH-74 : M 8 平ワッシャー(ステンレス製/10枚)
    関連商品EA949HH-56 : M 8x120mm カットボルト(左ねじ/ステンレス製)
    関連商品EA949JH-14B : M 8 六角ナット(ステンレス製/左ネジ/10個)
    関連商品EA638SG-8 : M8x112mm ターンバックル用スリーブ(ステンレス製)
    関連商品EA638RL-5 : 5mm/M8 ワイヤー止め金具(右ねじ/ステンレス製)
    ウェブカタログ画像
    • a:M8、b:78mm、c:32mm、φd:6mm、e:8mm、f:19mm、h:20mm、k:6mm

    資料

    その他資料
    1. PDF
    • エスコ便利カタログ1364ページ
    • エスコ便利カタログ1365ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top