すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA638RX-2

品名 : M5x17.5mm アイナット(右ねじ/ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
耐食性・耐孔食に優れています

仕様

仕様右ねじねじ径M5
全長39mm穴径5mm
材質ステンレス(SUS316)先端厚4.9mm
重量約23g入数1個
並目ねじ
販売価格

720(税抜)/ 792円(税込)

カタログ価格

720円(税抜)/792円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/26 17:21現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像
  • 【M8 組合せ例】①EA949JH-24B (袋ナット) + ②EA949HH-74 (平ワッシャー)  + ③EA949HH-46 (カットボルト(右)) + ④EA638RX-4 (アイナット(右))  + ⑤EA638RT-3 (止め金具(右)) + ⑥EA638RR-5 (ワイヤー止め金具(右))\n
  • a:M5、b1:39mm、b2:16mm、c:16mm、e:7mm、f:32mm、k:4.9mm、φd1:5mm、φd2:12mm

資料

その他資料
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top