すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA639F-1

品名 : 170kg トグルクランプ(ラッチ型)

仕様

ラッチ型・横フック型
材質スチール(亜鉛メッキ)締付能力170kg
サイズ49.2×211×36.5(H)mm取付金具49.2×38.1mm
取付穴φ5.6mm×4箇所フック径8mm
重量270g
フックの長さ調整が可能です。
販売価格

1,700円(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 09:09現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0664ページ
バリエーション一覧
EA639F-1 170kg トグルクランプ(ラッチ型)
EA639F-2 340kg トグルクランプ(ラッチ型)
EA639F-3 450kg トグルクランプ(ラッチ型)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm
  • エスコ便利カタログ664ページ
  • エスコ便利カタログ665ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top