すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640G-2

品名 : 30x195mm 絶縁電工ナイフ(ケーブル用)

特殊な靴べら型のブレードチップは多層のケーブルをはがす時に芯を傷つけません

仕様

商品名No.1000全長195mm
刃長30mm刃材質炭素鋼
重量93g
1000V絶縁
キャップ付
湾曲した刃先形状により芯に傷がつかず、皮だけむけます。
太いケーブルを正確に、素早く、安全に剥がすことができます。
アイコン
販売価格

10,400(税抜)/ 11,440円(税込)

カタログ価格

10,400円(税抜)/11,440円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2026/05/18 20:48現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0213ページ
ウェブカタログ画像
  • 特殊な靴べら型のブレードチップは多層のケーブルをはがす時に芯を傷つけません。

商品動画

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
RoHS
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ212ページ
  • エスコ便利カタログ213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top