すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640K-100

品名 : 5本組 ピンセット(絶縁)

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番92 00 04
<セット内容>5本組先端ストレート×3本
ベンド×2本
全長ストレート:125・145・150mm
ベンド:148・148mm
ハンドル1000V絶縁ディップコーティング
仕上げニッケルメッキ材質ステンレス鋼
ポリエステル製ツールロール入り
エレクトロニクス業界や電気設備での作業に適しています。
耐磁性
販売価格

27,400(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2025/11/19 17:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0212ページ
その他関連
セット商品EA640K-1 : 150mm ピンセット(絶縁)
セット商品EA640K-2 : 150mm ピンセット(絶縁・ベンド)
セット商品EA640K-3 : 145mm ピンセット(絶縁)
セット商品EA640K-4 : 130mm ピンセット(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • エスコ便利カタログ212ページ
  • エスコ便利カタログ213ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top