すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640LF-13

品名 : 1/2"DRx13mm 絶縁ソケット

厳正な安全テストをクリアした1000V絶縁工具

仕様

メーカーKNIPEX(クニペックス)型番98 47 13
差込角1/2”全長55mm
サイズ13mm外径23.2mm
材質クロムバナジウム鋼、クロムメッキ仕上げ重量64g
1000V絶縁
アイコン
販売価格

4,030円(税抜)/ 4,433円(税込)

カタログ価格

4,030円(税抜)/4,433円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/10/29 09:42現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0216ページ
数量:

この商品には、12点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA640LF-10 1/2"DRx10mm 絶縁ソケット
    EA640LF-11 1/2"DRx11mm 絶縁ソケット
    EA640LF-12 1/2"DRx12mm 絶縁ソケット
    EA640LF-13 1/2"DRx13mm 絶縁ソケット
    EA640LF-14 1/2"DRx14mm 絶縁ソケット
    EA640LF-16 1/2"DRx16mm 絶縁ソケット
    EA640LF-17 1/2"DRx17mm 絶縁ソケット
    EA640LF-18 1/2"DRx18mm 絶縁ソケット
    EA640LF-19 1/2"DRx19mm 絶縁ソケット
    EA640LF-22 1/2"DRx22mm 絶縁ソケット
    EA640LF-24 1/2"DRx24mm 絶縁ソケット
    EA640LF-27 1/2"DRx27mm 絶縁ソケット
    ウェブカタログ画像
    • S:13\nd:23.2\n単位(mm)
    • エスコ便利カタログ216ページ
    • エスコ便利カタログ217ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top