すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640TA-10

品名 : 導通テスター

仕様

使用範囲DC28V以下全長185mm
コード長1.2m
28ボルトまでの電圧を素早くテストします。
コードを保護するスプリング付き
プローブ側面は視認性を高めた絶縁処理を施しています。
販売価格

4,430(税抜)/ 4,873円(税込)

カタログ価格

4,430円(税抜)/4,873円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/04/13 19:55現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0285ページ
ウェブカタログ画像
  • 28ボルトまでの電圧を素早くテストします。
  • エスコ便利カタログ284ページ
  • エスコ便利カタログ285ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top