すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640TF-2

品名 : 自動車用ヒューズテスター&プーラー

仕様

検電範囲24V DC機能プラグインヒューズテスター
プラグインヒューズプーラー
全長72mm重量14g
ヒューズの断線をチェックしたり、ヒューズを抜く際にクリップとして使用することができます。
対象物に先端を押しつけると引っ込むので、確実に通電チェックができます。
販売価格

1,040円(税抜)/ 1,144円(税込)

カタログ価格

1,040円(税抜)/1,144円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/10/29 07:46現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0283ページ

代替品

EA640TF-4
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ282ページ
  • エスコ便利カタログ283ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top