すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA683ZF-1A

品名 : 745x523x 998mm ツールワゴン(7段)

別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問合せください。
こちらの商品は車上渡し品です。

仕様

メーカーSATA型番95107
サイズ918(W)×534(D)×1556(H)mm(パンチングボード含)パンチングボードサイズ740×550(H)mm
引出し内寸小:570(W)×390(D)×67(H)mm×5個(1~5段)
大:570(W)×390(D)×147(H)mm×2個(6~7段)
フックサイズ片爪:7.5×2×5mm
二爪:10×6×6mm
口開き:5.5×5.2×1.3mm
カップホルダー:10×9×9mm
重量70kg
(パンチングボード:約5kg)
全体耐荷重400kg
引出し耐荷重35kgツールワゴン材質スチール製
キャスターφ122mm(自在×2個、固定×2個)
※ブレーキ付(2個)
付属品パンチングボード×1枚、収納ボックス×1個、片爪フック×16個、二爪フック×4個、口開きフック×5個、カップホルダー×1個、鍵×2個
本体は高品質な冷間圧延鋼板で作られており、強度と硬さがあります。
多機能な天板は、工具や部品を分類して配置することが可能です。
天板に差し込んで使用するパンチングボードとフックが付属しており、使用頻度の高い工具類を吊り下げる事ができます。
取り外し可能なパンチングボードは、フックと組み合わせて使用でき、さまざまな工具の取り付けに適しています。
各引き出しには標準でサイドロックが付属しています。引き出しがロックされていない場合でも、ツールカートを押しても引き出しはスライドしません。
本体の左右側面には穴付きプレートがあり、付属のフックと組み合わせて、大型工具やアイテムの取り付けが可能です。
収納ボックスが1個付属しており、瓶状の商品を収納できるほか、移動式部品ボックスとしても使用可能です。
販売価格

114,000円(税抜)/ 125,400円(税込)

カタログ価格

114,000円(税抜)/125,400円(税込)

在庫数

最新在庫: 24

(2026/10/29 07:46現在)

更新
商品入数1販売単位台
その他関連
関連商品EA687YA-2A : 1/4"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
関連商品EA687YA-3A : 3/8"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
関連商品EA687YA-4 : 1/2"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
関連商品EA687YA-5A : 1/2"DR ソケットレンチセット(トレー入り)
関連商品EA687YA-11 : 10本組 両口スパナ(トレー入り)
関連商品EA687YA-12A : 10本組 メガネレンチ(トレー入り)
関連商品EA687YA-13 : 8本組 片目片口スパナ(トレー入り)
関連商品EA687YA-14A : 片目片口スパナ&六角棒レンチセット(トレー入)
関連商品EA687YA-15A : 15本組 ギアレンチ(トレー入り)
関連商品EA687YA-17 : [14個組] ギアーレンチセット(トレー入り)
関連商品EA687YA-21 : 4本組 プライヤーセット(トレー入り)
関連商品EA687YA-22A : 4本組 スナップリングプライヤー(トレー入り)
関連商品EA687YA-26A : モンキーレンチ&プライヤーセット(トレー入)
関連商品EA687YA-31A : 9本組 ドライバー(トレー入り)
関連商品EA687YA-36A : 8本組 やすりセット(トレー入り)
関連商品EA687YA-40 : 4個組 ハンマー&ピンポンチセット(トレー入)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top