すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZD-51

品名 : [S] 低圧絶縁手袋用保護カバー

仕様

メーカー渡部工業型番738-S
用途低圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブサイズS
全長240mm厚み0.6mm
材質ポリウレタン合皮
損傷しやすい掌部に人工皮革の補強を施しています。
耐電性能はありません。
販売価格

3,710(税抜)/ 4,081円(税込)

カタログ価格

3,710円(税抜)/4,081円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/08/27 10:02現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZD-51 [S] 低圧絶縁手袋用保護カバー
EA640ZD-52 [L] 低圧絶縁手袋用保護カバー
EA640ZD-53 [LL] 低圧絶縁手袋用保護カバー
その他関連
本体EA640ZD-1 : [S]低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V/交流300V)
本体EA640ZD-21 : [S] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)
本体EA640ZD-5 : 低圧用絶縁薄手ゴム手袋(直流750V/交流300V)
本体EA640ZD-1A : [S]低圧用絶縁ゴム手袋(直流750V/交流300V)
本体EA640ZD-21A : [S] 低圧用絶縁ゴム手袋(交流600V)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top