すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA640ZE-12A

品名 : [L] 高圧絶縁手袋用保護カバー

仕様

メーカー渡部工業型番734-L
用途高圧ゴム手袋を外傷から守るためのオーバーグローブサイズL
全長260mm厚み0.8mm
重量70g材質ポリウレタン合皮
絶縁手袋を守り、耐電性能を損なわせないため保護カバー
カバー着用による作業性の低下を最小限に抑える薄手のポリウレタン製
着脱が容易な面ファスナー留め、甲側は背抜き
※耐電性能はありません。
※ゴム手袋は別売です。
販売価格

8,200円(税抜)/ 9,020円(税込)

カタログ価格

8,200円(税抜)/9,020円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位双
カタログページ0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZE-12A [L] 高圧絶縁手袋用保護カバー
EA640ZE-13A [LL] 高圧絶縁手袋用保護カバー
その他関連
本体EA640ZE-1 : [L] 高圧用絶縁ゴム手袋(7000V)
ウェブカタログ画像
  • カバー着用による作業性の低下を最小限に抑える薄手のポリウレタン製
  • 裏地に滑り止め、めくれ防止加工付き
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top