すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-366A

品名 : 250x150mm 替モップ(水拭き)

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番MO618-000X-SP
商品名ハイマジックウエットモップ(スペア)用途床の水拭きなどに
モップサイズ260×150mm重量48g
色ホワイト材質ポリエステル、ナイロン
EA928AY-362用モップ
水拭き用
マイクロファイバー使用のコンパクトタイプのラーグ。
水拭きだけで汚れが落ちます。
販売価格

1,300円(税抜)/ 1,430円(税込)

カタログ価格

1,300円(税抜)/1,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 33

(2026/11/05 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位枚
カタログページ2376ページ
その他関連
本体EA928AY-362 : 230mm パットホルダー
本体EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)
ウェブカタログ画像
  • ※ハンドル、ホルダーは別売りです。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top