すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA928AY-358

品名 : 605mm モップホルダー

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C268-000X-MB
商品名プロテック ワンタッチダスターモップECO-600サイズ605×110mm
重量550g材質プレ-ト:PP(抗菌加工)
クッションシ-ト:合成ゴム・ナイロン
ジョイント:PP
適用モップEA928DE-102適合ハンドルEA928AY-441、-446、-451
用途に合わせて着脱できるヘッド交換対応のダスターモップ。
塩ビ不使用
販売価格

7,430円(税抜)/ 8,173円(税込)

カタログ価格

7,430円(税抜)/8,173円(税込)

在庫数

最新在庫: 9

(2026/11/05 20:25現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ2376ページ
その他関連
本体EA928AY-441 : 1350mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-446 : 1500mm [差替式] ハンドル(青)
本体EA928AY-451 : 1100-1600mm [差替式] 伸縮モップハンドル(青)
オプションEA928DE-102 : 635x200mm マイクロクロスパッド(30枚)
オプションEA928DE-106 : 635x200mm マイクロクロスパッド(木床用/30枚)
オプションEA928DE-112 : 660x200mm マイクロファイバーパッド
オプションEA928DE-117 : 660x205mm マイクロファイバーパッド(水拭き兼用)
ウェブカタログ画像
  • ※モップ、ハンドルは別売りです。
  • エスコ便利カタログ2376ページ
  • エスコ便利カタログ2377ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top