すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA640ZL-3

品名 : [LL]低圧用絶縁ウェアー(直流750V/交流300V)

仕様

メーカー渡部工業型番580-LL
用途感電事故の発生を防止するため、作業員の身体の保護用使用電圧直流750V以下または
交流300V以下
サイズLL適応寸法身長:170~180cm
チェスト:96~104cm
厚み0.6mm重量1.3kg
試験電圧3000V/分定期自主検査非対象品
材質ビニールレザークロス(PVC)
丈を長めにとっているため広範囲を防護
販売価格

27,400(税抜)/ 30,140円(税込)

カタログ価格

27,400円(税抜)/30,140円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/04/28 13:53現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0222ページ
バリエーション一覧
EA640ZL-1 [M]低圧用絶縁ウェアー(直流750V/交流300V)
EA640ZL-2 [L]低圧用絶縁ウェアー(直流750V/交流300V)
EA640ZL-3 [LL]低圧用絶縁ウェアー(直流750V/交流300V)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ222ページ
  • エスコ便利カタログ223ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top