すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642HB-8

品名 : 38mm/200mm モーターレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO最大口幅38mm
全長200mm材質アルミニウム青銅
重量635g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

36,400円(税抜)/ 40,040円(税込)

カタログ価格

36,400円(税抜)/40,040円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/05 21:58現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0174ページ

代替品

EA642HC-12
バリエーション一覧
EA642HB-8 38mm/200mm モーターレンチ(ノンスパーキング)
EA642HB-10 48mm/250mm モーターレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • s:38mm    l:200mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ174ページ
  • エスコ便利カタログ175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top