すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642HY-16

品名 : 16x230mm ピンポンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO先端径φ16mm
軸径21mm全長230mm
材質アルミニウム青銅重量475g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

13,300円(税抜)/ 14,630円(税込)

カタログ価格

13,300円(税抜)/14,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 22:12現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0177ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642HY-3 3x130mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
    EA642HY-4 4x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
    EA642HY-5 5x125mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
    EA642HY-6 6x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
    EA642HY-8 8x150mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
    EA642HY-10 10x180mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
    EA642HY-13 13x200mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
    EA642HY-16 16x230mm ピンポンチ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • a:16mm  d:21mm  l:230mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
    • エスコ便利カタログ176ページ
    • エスコ便利カタログ177ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top