すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA642KB-101

品名 : 75x 600mm スクレーパー(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

刃幅75mm材質アルミニウム青銅
全長600mm重量500g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

33,900(税抜)/ 37,290円(税込)

カタログ価格

33,900円(税抜)/37,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/08/27 10:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0174ページ

代替品

EA642KB-56
バリエーション一覧
EA642KB-101 75x 600mm スクレーパー(ノンスパーキング)
EA642KB-103 75x1000mm スクレーパー(ノンスパーキング)
EA642KB-104 75x1200mm スクレーパー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • a:75mm、b:200mm、l:600mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ174ページ
  • エスコ便利カタログ175ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top