すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LF-314

品名 : 14mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO対辺14mm
全長145mm材質アルミニウム青銅
重量70g
15°タイプ
販売価格

15,400円(税抜)/ 16,940円(税込)

カタログ価格

15,400円(税抜)/16,940円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0175ページ
数量:

この商品には、16点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LF-314 14mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-317 17mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-319 19mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-321 21mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-322 22mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-323 23mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-324 24mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-326 26mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-327 27mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-329 29mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-330 30mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-332 32mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-335 35mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-336 36mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-341 41mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA642LF-346 46mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • s:14mm  l:145mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ174ページ
    • エスコ便利カタログ175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top