すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642LV-5

品名 : 5.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCOサイズ5mm
軸長150mmハンドル幅115mm
材質アルミニウム青銅重量90g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

20,700円(税抜)/ 22,770円(税込)

カタログ価格

20,700円(税抜)/22,770円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2026/11/06 08:08現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0175ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642LV-2 2.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
    EA642LV-2.5 2.5mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
    EA642LV-3 3.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
    EA642LV-4 4.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
    EA642LV-5 5.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
    EA642LV-6 6.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
    EA642LV-8 8.0mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
    EA642LV-10 10mm 六角棒レンチ/T型(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • s:5mm  a:115mm  l:150mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ174ページ
    • エスコ便利カタログ175ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top