すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642PA-2

品名 : 200mmx3.2m 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)

仕様

メーカーフタバ(FBK)型番NO122
用途塗料タンク、燃料タンクの底・側面などの洗浄に全長約3200mm
柄長約2950mm(φ30mm)先端幅200mm
ヘラ長250mm(ゴム100mm+木部150mm)ゴム厚15mm
ゴム高100mmゴム材質耐油性ゴム
木柄
金属類を一切使用していないので静電気が帯電しにくい。
防爆エリアでの洗浄等で広く使用されています。
NBR(ニトリルゴム)を使用しており、耐油・耐熱・耐候・耐薬品・電気絶縁性を兼ね備えています。
販売価格

53,700円(税抜)/ 59,070円(税込)

カタログ価格

53,700円(税抜)/59,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0124ページ0179ページ
バリエーション一覧
EA642PA-1 200mmx2.2m 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)
EA642PA-2 200mmx3.2m 耐油性ゴムベラ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ124ページ
  • エスコ便利カタログ125ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top