すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642TL-26

品名 : 600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCOツメ内寸60mm
高さ105mm全長600mm
軸長22mm材質アルミニウム青銅
重量2130g
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

72,400円(税抜)/ 79,640円(税込)

カタログ価格

72,400円(税抜)/79,640円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位本
カタログページ0178ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA642TL-21 300mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA642TL-22 350mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA642TL-23 400mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA642TL-24 450mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA642TL-25 500mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA642TL-26 600mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA642TL-27 700mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    EA642TL-28 800mm バルブホイールフック(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • a:60mm  b:105mm  d:22mm\nl:600mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ178ページ
    • エスコ便利カタログ179ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top