すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642ZB

品名 : [+ -]ドライバーセット(絶縁・防爆)

防爆性と1000V絶縁を兼ね備えた究極のセーフティーツールシリーズ

仕様

メーカーAMPCO(+)ドライバー#2×105mm(先端×軸長)
(-)ドライバー刃幅×刃厚:8.0×1.0mm
軸長:150mm
材質本体:ベリリウム銅
グリップ:プラスチゾル
1000V絶縁
防爆・非磁性で耐食性にも優れています。
工具袋付き
FM規格取得
※被覆カラーはオレンジ又は青(色の指定はできません)
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
販売価格

33,900円(税抜)/ 37,290円(税込)

カタログ価格

33,900円(税抜)/37,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 15:13現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ0173ページ
その他関連
セット商品EA642ZB-2 : No2x105mm[+]ドライバー(絶縁・防爆)
セット商品EA642ZB-8 : 8.0x150mm[-]ドライバー(絶縁・防爆)
ウェブカタログ画像
※被覆カラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)
  • ※被覆カラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)
  • ※被覆カラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)
  • ※被覆カラーはオレンジまたは青です(色指定はできません)
  • b:105mm  l:210mm
  • a:8mm  b:150mm  l:260mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
  • エスコ便利カタログ172ページ
  • エスコ便利カタログ173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top