すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BB-12

品名 : 12mm 片口スパナ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

サイズ12mm全長125mm
材質アルミニウム青銅重量60g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
規格DIN894
15°タイプ
石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
高硬度と強力なトルクを実現しました。
BAM ATEX認証
販売価格

3,630円(税抜)/ 3,993円(税込)

カタログ価格

3,630円(税抜)/3,993円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0182ページ
数量:

この商品には、20点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA643BB-8 8mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-10 10mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-12 12mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-14 14mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-17 17mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-19 19mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-22 22mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-24 24mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-27 27mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-30 30mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-32 32mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-36 36mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-41 41mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-46 46mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-50 50mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-55 55mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-60 60mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-65 65mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-70 70mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    EA643BB-75 75mm 片口スパナ(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • S:12mm  L:125mm
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

    資料

    カタログ
    1. IMG
    • エスコ便利カタログ182ページ
    • エスコ便利カタログ183ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    最近見た商品

    page top