すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA642HD-10

品名 : 45mm/255mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性で耐食性にも優れています

仕様

メーカーAMPCO最大口幅45mm
全長255mm材質アルミニウム青銅
重量320g
溝付きジョイント
米職業安全衛生管理局(OSHA)/全国防火協会(NFPA)も推奨アンプコ製品は、アメリカの消防・軍隊・ミサイル工場等、様々な現場で使用されています。
ASTM F2503規格に適合
第三者機関の試験により、静磁場3 T、最大空間勾配磁場720 gauss/cm以下のMRI環境下における安全性が確認されています。
ベリリウムは含まれていません。
販売価格

35,700円(税抜)/ 39,270円(税込)

カタログ価格

35,700円(税抜)/39,270円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/10/20 15:58現在)

更新
商品入数1販売単位丁
カタログページ0173ページ
バリエーション一覧
EA642HD-10 45mm/255mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
EA642HD-12 55mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • a:45mm  I:255mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ172ページ
  • エスコ便利カタログ173ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top