すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643BL-22

品名 : 32- 75mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

材質アルミニウム青銅ナット外径32~75mm
全長205mm重量235g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ナットのサイズに合わせてフックを調整可能
高硬度と強力なトルクを実現
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

12,500円(税抜)/ 13,750円(税込)

カタログ価格

12,500円(税抜)/13,750円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0181ページ
バリエーション一覧
EA643BL-21 19- 50mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
EA643BL-22 32- 75mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
EA643BL-23 50-120mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
EA643BL-24 115-170mm 自在フックレンチ(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ナットのサイズに合わせてフックを調整可能
  • D:32~75mm  L:205mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ180ページ
  • エスコ便利カタログ181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top