すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643DA-10A

品名 : 4000g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量4.0kg頭径60.5mm
全長900mm材質ヘッド:アルミニウム青銅
柄:PP+TPR+グラスファイバー
重量4.96kg硬度HRC20-30
引張強度75-85kgf/m㎡
ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。
内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計
ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
販売価格

48,900円(税抜)/ 53,790円(税込)

カタログ価格

48,900円(税抜)/53,790円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/10/20 15:57現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0185ページ

代替品

EA642KL-4.5
  • 品番

    EA642KL-4.5

  • コメント

    頭重量:4535g、全長:840mm

バリエーション一覧
EA643DA-9 3600g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-10A 4000g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-11 4500g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ヘッドの脱落を防ぐ安全ピン付き
  • ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ184ページ
  • エスコ便利カタログ185ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top