すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643DA-52A

品名 : 250g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量250g頭径18mm
全長280mm材質ヘッド:アルミニウム青銅
柄:PP+TPR+グラスファイバー
重量345g硬度HRC20-30
引張強度75-85kgf/m㎡
ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けにくく耐久性に優れています。
ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き
エチレン濃度7.8%以下の環境での使用に最適
BAM ATEX認証
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
販売価格

5,370(税抜)/ 5,907円(税込)

カタログ価格

5,370円(税抜)/5,907円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2026/06/11 13:53現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA643DA-51A 150g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
EA643DA-52A 250g/280mm テストハンマー(ノンスパーキング)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けにくく耐久性に優れています。
  • ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top