すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA643DA-8

品名 : 3000g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

頭重量3.0kg頭径55.5mm
全長700mm材質ヘッド:アルミニウム青銅
柄:TPR+グラスファイバー
重量3.96kg硬度HRC20-30
引張強度75-85kgf/m㎡
ヘッドはアルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
ヘッドは接着剤で固定されており、湿度の影響を受けず耐久性に優れています。
内部のピンでヘッドの脱落を防ぐ安全設計
ハンドルの末端には収納に便利な吊り下げ用穴付き
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています。
販売価格

39,800(税抜)/ 43,780円(税込)

カタログ価格

39,800円(税抜)/43,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/06/25 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0185ページ
数量:

この商品には、9点のバリエーションがあります。

    代替品

    EA642KL-3.4
    バリエーション一覧
    EA643DA-2A 1400g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    EA643DA-3A 1500g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    EA643DA-4 1800g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    EA643DA-5 2000g/370mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    EA643DA-6 2500g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    EA643DA-8 3000g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    EA643DA-9 3600g/700mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    EA643DA-10A 4000g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    EA643DA-11 4500g/900mm 両頭ハンマー(ノンスパーキング)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です。
    • ※画像は代表画像です。
    • ヘッドの脱落を防ぐ安全ピン付き
    • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)
    • エスコ便利カタログ184ページ
    • エスコ便利カタログ185ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top