すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA643DD-31

品名 : 300mm 金切りはさみ(ノンスパーキング)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています

仕様

全長300mm刃長75mm
材質アルミニウム青銅重量410g
硬度HRC20-30引張強度75-85kgf/m㎡
火花が出ないはさみ
アルミニウム青銅製で、石油、化学、鉱山、発電所、ガス製造、プラスチック製造など可燃性・爆発性のある場所で使用可能
強化ナット採用のため、スムーズに回転し、強力な切断が可能
持ちやすいディップコーティングハンドル
エチレン濃度7.8%以下の環境に適しています。
BAM ATEX認証
販売価格

17,300円(税抜)/ 19,030円(税込)

カタログ価格

17,300円(税抜)/19,030円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2026/11/05 21:59現在)

更新
商品入数1販売単位個
カタログページ0180ページ
ウェブカタログ画像
  • 強化ナット採用のため、スムーズに回転し、強力な切断が可能
  • ディップコーティングハンドルにより、持ちやすいです。
  • B:75mm  L:300mm
  • 防爆工具 材質ガス使用適合表(参考表)

資料

カタログ
  1. IMG
  • エスコ便利カタログ180ページ
  • エスコ便利カタログ181ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top