すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜 円

品番 : EA813AF-3

品名 : #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)

仕様

メーカーアネックスツール(Anex)型番ABRD-2100
商品名黒龍靭ビット 段付サイズ(+)#2
全長100mm刃側の軸径φ5.3mm
六角シャンク1/4”(6.35mm)最高硬度HRC 62.5
材質ビット:クロムモリブデンバナジウム鋼
樹脂部:PP
重量40g
入数2本
マグネット付
先端が見やすく、奥まった作業に便利な段付きタイプ
摩耗に強く良好なネジ嵌合持続
抜群の喰いつきで滑りにくい
曲がりに強く、芯ブレを抑制
トーション部で衝撃を吸収
Cチャン・薄鉄板・アルミ・木材などへのネジの締付けに
マグネット付き
40Vインパクト対応(18Vにも対応)
RoHS2適合品
電動ドライバー用ビット 13mm溝対応(インパクト含む)
アイコン
販売価格

685円(税抜)/ 754円(税込)

カタログ価格

685円(税抜)/754円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2026/11/05 21:59現在)

更新
商品入数2販売単位組
カタログページ0551ページ
数量:

この商品には、8点のバリエーションがあります。

    バリエーション一覧
    EA813AF-1 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-2 #2x 82mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-3 #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-4 #2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/2本組)
    EA813AF-11 #2x 65mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
    EA813AF-12 #2x 82mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
    EA813AF-13 #2x100mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
    EA813AF-14 #2x120mm 衝撃吸収ビット(高硬度/5本組)
    ウェブカタログ画像
    ※画像は代表画像です
    • ※画像は代表画像です
    • トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制
    • 単位(mm)
    • プラス
    • マグネット

    商品動画

    • エスコ便利カタログ550ページ
    • エスコ便利カタログ551ページ

    ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

    • エスコラベル
      <商品について>

      取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

    • <サイズについて>

      表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

    • <カラーについて>

      掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

    • <重量物の別途費用について>

      組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

    page top