すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650AX-22

品名 : φ31mm/1.8-3.6m 高枝切(ファイバーグラス伸縮柄)

仕様

全長1.8m~3.6m(伸縮式)刃長300mm(角度調節可能)
重量2.02kg切断能力φ31mm
材質鋏:ハイカーボンスチール
ハンドル:ファイバーグラス
2つのプーリーで軽い力で切断できます。
ロープを引くとはさみの可動刃が動きます。
替刃の供給はございません。
EA650AX-222(EA650AX-23用替刃)は固定の仕方が異なる為適合しません。
販売価格

17,900(税抜)/ 19,690円(税込)

カタログ価格

17,900円(税抜)/19,690円(税込)

在庫数

最新在庫: 29

(2026/03/30 05:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2493ページ
ウェブカタログ画像
  • カラー変更\n赤色→濃い青色
  • 商品の柄は濃い青色です

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2492ページ
  • エスコ便利カタログ2493ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top