すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA650BG-6

品名 : 210x1200mm 草かき鍬

仕様

材質特殊ハガネ鋼(総焼入)先端幅210mm
全長1200mm重量1kg
柄材質
販売価格

6,080(税抜)/ 6,688円(税込)

カタログ価格

6,080円(税抜)/6,688円(税込)

在庫数

最新在庫: 25

(2026/03/27 20:32現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2477ページ

代替品

EA650BG-43
バリエーション一覧
EA650BG-5B 260x1200mm 草かき鍬
EA650BG-6 210x1200mm 草かき鍬
その他関連
部品EA650BG-133 : [EA650BG-6用] 交換用柄
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2476ページ
  • エスコ便利カタログ2477ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top